※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140925
品番
EA986RY-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
42
仕様
ベアリング入り
材質
枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
80
サイズ(mm)
A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14