※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ガソリン・軽油携行缶
エスコの 携行缶オプション
[EA991HB-14用]給油ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44141449
品番
EA991HB-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
仕様
EA991HB-14、-52A用給油ノズル(パッキン付)
材質
ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャスト
サイズ
約直径20(内径)×325(長さ)mm
質量(g)
約70
危険物の類別
非危険物