EA991X-18 直径122x450mmひしゃく(ポリ製) エスコ 44141546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径122x450mmひしゃく(ポリ製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44141546品番EA991X-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥484
販売価格(税別)
440
材質ポリプロピレン容量(L)0.7全長(mm)450質量(g)約80寸法(直径Φ×高さH)(mm)頭部:122×69柄長さ(mm)315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44141546
2023-04-17
用途: 作業時
製造業

以前はモノタロウブランドのひしゃくを購入していましたが、終了してしまったので少しお高くなりましたがこちらを購入しています。軽いひしゃくはこちらがベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする