マイデリカ ボールボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード44145457 品番B-31301HS
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状ボール 直径(Φmm)101 高さ(mm)60 材質ソーダガラス 電子レンジ× 食器洗浄機 仕様口部物理強化 容量(mL)360 最大径(Φmm)102 口径×高さH(mm)101×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする