大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全169種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44147494
品番
M5×55
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
SUS316L
長さ(mm)
55
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5