大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44148727
品番
M5×14
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
14
ねじピッチ
0.8
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
8
表面処理
アロック
寸法e(mm)
約9.2
寸法K(mm)
3.5