JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(4500個)
注文コード
44150497
品番
ES10S001JF1R4500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
インシュレータレス単線ケーブル押込みタイプコネクタ
極数
1
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電流(A)
2
コネクタ形状
基板側レセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
接触抵抗(mΩ)
30
基板接続方法
はんだ付け (SMT)