JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対FPCコネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5000個)
極数
51
注文コード
44153559
品番
FR02C051JA1-R5000
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
この商品は
極数
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
FPC用コネクタ
極数
51
高さ(mm)
(嵌合)0.82
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電圧(V)
50
定格電流(A)
0.25
コネクタ形状
標準実装タイプ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上部分金めっき
コンタクトピッチ(mm)
0.2
基板接続方法
はんだ付け (SMT)