JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対FPCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(5000個)
極数
61
注文コード
44153568
品番
FR02C061JA1-R5000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
この商品は
極数
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
FPC用コネクタ
極数
61
高さ(mm)
(嵌合)0.82
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電圧(V)
50
定格電流(A)
0.25
コネクタ形状
標準実装タイプ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上部分金めっき
コンタクトピッチ(mm)
0.2
基板接続方法
はんだ付け (SMT)