大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全334種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44153803
品番
M18×25
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
27
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約31.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目