JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
角型コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(1300個)
注文コード
44154033
品番
DD1R030HA1R1300
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
USB 2.0対応 ストロークタイプコネクタ
極数
30
使用温度範囲(℃)
-25〜+75
定格電流(A)
(信号/電源)0.5/1.0
コネクタ形状
レセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
接触抵抗(mΩ)
50
コンタクトピッチ(mm)
0.5
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)