JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
角型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
極数
40
注文コード
44154058
品番
DD2P040MA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
この商品は
極数・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
USB 2.0対応 ストロークタイプコネクタ
極数
40
使用温度範囲(℃)
-25〜+75
定格電流(A)
(信号/電源)0.5/1.0
コネクタ形状
プラグ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
50
コンタクトピッチ(mm)
0.5
結線方法
はんだ付け