JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
角型コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(1000個)
注文コード
44154067
品番
DD2R040HP2R1000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
USB 2.0対応 ストロークタイプコネクタ
極数
40
使用温度範囲(℃)
-25〜+75
定格電流(A)
(信号/電源)0.5/1.0
コネクタ形状
リセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
50
コンタクトピッチ(mm)
0.5
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)