画像準備中

角型コネクタ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1100個) 注文コード 44156465 品番 DX07S024XJ1R1100
販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

USB Type-C コネクタ、リアシールド有り

極数24 使用温度範囲(℃)-30〜+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10〜+40,(TPE材)-20〜+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20〜+50 定格電流(A)5 コネクタ形状レセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)40 基板接続方法ハイブリッド (スルーホール&SMT)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする