パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ヒメフォーク(サテン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44156789
品番
B5643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
フルーツやデザートを食べる時にぴったりなフォーク。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
125
色
シルバー
質量(g)
14
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
1×1.5×12.5
食器の種類
洋食器