大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全278種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44157066
品番
M4×75
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
75
ねじピッチ
0.7
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
7
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約8.1
寸法K(mm)
2.8