JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード44158538 品番JL04-2022CK(09)-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質(クランプサドル):アルミ合金●表面処理(クランプサドル):亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)●材質(ブッシング):NBR(黒色) 適合シェルサイズ:20、22 使用温度範囲(℃)-55〜+125 寸法A(mm)37.3±0.8 寸法F(mm)4 寸法D(Φmm)53.8±0.8 寸法D(mm)53.8±0.8 寸法E(mm)9.5±0.3 コネクタ形状ケーブルクランプ 寸法B(mm)34.9±0.8 寸法C(mm)24.3±0.8 材質(ねじ部)銅合金 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜) 適合ケーブル外径(Φmm)6.5〜9.5 寸法E(Φmm)9.5±0.3 材質(ナット)グランドナット:アルミ合金 適合コネクタJL04V-6A-EB、 JL04V-8A-EB、 JL04V-8A-EBAJL04V-6A-EB、 JL04V-8A-EBH、 JL04V-8A-EBA 材質(ワッシャ)合成樹脂 材質(ワッシャー)内蔵ワッシャ:鋼 寸法W13/1618UNEF2B コネクタタイプアクセサリ 防水嵌合時防水型 表面処理(ワッシャー)内蔵ワッシャ:亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜) 表面処理(ナット)グランドナット:亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする