※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×145 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44159866 M8×145 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44159866

六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM8 注文コード44159866 品番M8×145
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はねじの呼び・内容量など276種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質ステンレス 長さ(mm)145 ねじピッチ0.25 寸法K(mm)5.5 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 種別全ねじ 表面処理茶ブロンズ 頭部形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする