JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
極数
27
コネクタ形状
コネクタアセンブリ
注文コード
44160254
品番
NK-27-21C-3/4-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
極数・コネクタ形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
はんだ結線 丸型コネクタ
極数
27
使用温度範囲(℃)
-55〜+85
定格電流(A)
10
コネクタ形状
コネクタアセンブリ
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000
結線方法
はんだ付け