JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コネクタ形状
ストレートプラグ
注文コード
44161365
品番
SRCN6A21-18P
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS C 5432規格準拠 UL規格認定品 パネル対ケーブル/ ケーブル中継接続用 はんだ付け結線式
極数
18
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電圧(V)
5/10
コネクタ形状
ストレートプラグ
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
5
結線方法
はんだ付け