JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
同軸コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5600個)
注文コード
44161444
品番
CE2C28HC01
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
小型同軸コネクタ
使用温度範囲(℃)
50Ω:-30〜+105
75Ω:-30〜+70
コネクタ形状
電源コンタクト
絶縁抵抗(MΩ)
100
特性インピーダンス(Ω)
(車載アンテナ用)75、(デジタルラジオ用)50
結線方法
圧着