自動車用コネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(15000個) 注文コード44162783 品番M34S75C4F3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は極数・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る

車載向け小型/高密度 非防水コネクタ

使用温度範囲(℃)-40~+85[使用最高温度(絶縁体の連続使用最高温度)130(周囲温度+通電による温度上昇)] 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットコンタクト 仕上(コンタクト接触部)錫めっき 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)5 結線方法圧着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44162783 M34S75C4F3 44162774 M34S75C4F3 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業) 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業) 1巻(15000個) 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44163833
2024-02-07
用途:
配線
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする