JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(55個)
定格電流(A)
3
注文コード
44164479
品番
MX47039SF2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
この商品は
定格電流・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高密度、多極、車載用小型防水コネクタ
極数
39
使用温度範囲(℃)
-40〜+125(周囲温度+通電による温度上昇)
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケットハウジング
接触抵抗(mΩ)
5