Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
耐熱ディテールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44165529
品番
44023
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
材質
ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド
色
ブルー
用途
高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に
寸法(mm)
200×22×30
質量(g)
32
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
11
耐熱温度(℃)
175
アズワン品番
64-8374-40
毛のかたさ
ハード
注意
※ボディ部分のポリプロピレンはフィラメントよりも耐熱温度が低い為、高温箇所で使用する際はボディ部分の接触に注意してください。