53605 パイプクリーナー Vikan(ヴァイカン) 44165556 53605 パイプクリーナー Vikan(ヴァイカン) 44165556

パイプクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44165556 品番 53605
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。ロッド付のパイプクリーナー

材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル ホワイト 用途シンクなどの配管や手の届きにくい隙間の洗浄に最適 寸法(mm)15×150/300 質量(g)48 耐熱温度(℃)121 アズワン品番64-8378-57 毛のかたさハード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44165565
2023-12-23
用途:
機械のメンテナンス

機械の掃除で見えないところをこれでこすります洗剤付けて異例になります。針金が太くて堅いので力を掛けても裏が洗えています。後は、毛が丈夫区長持ちしてくれれば申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする