M24×60 六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂 44168476

六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM24 長さ(mm)60 注文コード44168476 品番M24×60
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はねじの呼び・長さなど239種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM24 材質 長さ(mm)60 ねじピッチ3 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43764533
2021-07-11
用途:
DIYに

ネジ先端に目視検査で見逃しようがないくらいの大きなメッキカスが付着していて、使用に一手間要ったので減点
ヤスリとねじ山修正器で使えるようにはなりました
価格を考えれば仕方ないか…

1人が参考にしています
対象商品:
43765111
2021-03-03
用途:
工作の動力源(錘)
その他業種

M30サイズのものを1本購入。
ボルト頭部には強度区分の刻印あり。
見た目はざらざらしていて汚らしいが,ネジがつぶれている等の不良は無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1062:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする