※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160404N-SU AC5005S 旋削チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル 44171157 VNMG160404N-SU AC5005S 旋削チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル 44171157 VNMG160404N-SU AC5005S 旋削チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル 44171157

旋削チップ VNMG-SU

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質PVDコーティング 材種AC5005S 注文コード44171157 品番VNMG160404N-SU AC5005S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナー半径・材質・材種など15種類から選べます 他の種類を見る

小切込み高送りに効果発揮。

材質PVDコーティング 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 被削材難削材 切刃長さ(mm)16.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 チップブレーカあり 材種AC5005S ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続 ブレーカ記号SU 等級記号M 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする