※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80個) ねじの呼びM10 注文コード44174794 品番M10×100
販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品はねじの呼び・内容量など252種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)100 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42722942
2024-06-11
用途:
ボルトとして固定作業
サービス業

問題なく使えるボルトで一つあたりの料金は最安レベルだと思います。

対象商品:
42724114
2022-08-28
用途:
ボルト締め
教育・研究機関

容易に入手できて大変助かります.品物としても問題なく使用出来ています.

対象商品:
42724087
2020-10-21
用途:
金属部品 溶接ボルトとして

機械部品の締め付け用ボルト。板に溶接をして塗装。
問題なく使用できます。

対象商品:
42723764
2017-06-22
用途:
作業台作成時
オート周藤 様

近くのホームセンターで買うより安く購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする