※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3123)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル付
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
44180727
品番
VX3123-00-1TR1
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル付
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(2) 2.2
使用流体
空気・水
材質(ボディ)
C37
追記号
(-) なし
モデル
31
CADデータダウンロード