曜日別特売
1000C2611B スーパーリトル1.0 防湿パック NORITAKE(ノリタケ) 44181665

スーパーリトル1.0 防湿パック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード44181665品番1000C2611B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。

用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97

商品説明動画

ノリタケスーパーリトル防湿パックのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-21
用途: 金属加工
その他業種

色々試しましたがやっぱりこれ!食い付きの良さは柔らかい刃の方がいいが、サンダーの回転に乗って勝手に切れていく感覚が良い!

対象商品 : 44181665
2023-07-30
用途: 鉄工作業に。

モノタロウブランドの刃を使ってみて、とても使えるレベルの物ではなかったので返品し、こちらを購入しました。YouTubeの投稿でも信頼性は高く、長持ちすると思いますし切れます!迷ったらこれだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする