※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44181733
品番
M10×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.5
ねじ長さ(mm)
32
種別
半ねじ
表面処理
ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44181733
M10×150
44182345
M10×150
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(50個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました