※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44182223
品番
M8×140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
140
ねじピッチ
1.25
ねじ長さ(mm)
28
種別
半ねじ
表面処理
ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目