仕様露出形
質量(kg)61.4
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
寸法Z(mm)208(ハンドル下有効深さ)
ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、中(NCH-12)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
塗装色クリーム色
扉開閉方式両開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)鉄製
扉寸法(縦×横)(mm)1155×376
材質(扉)鉄
基板寸法(縦D×横E)(mm)1120×720
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)1200×800×250
基板厚(mm)2.3
色(マンセル値)2.5Y9/1
有効深さ(Y)(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応