曜日別特売
1036624 COPENHAGEN TWS URBANISTA 44194650

メイン画像

1036624 COPENHAGEN TWS URBANISTA 44194650
1036624 COPENHAGEN TWS URBANISTA 44194650
1036624 COPENHAGEN TWS URBANISTA 44194650
1036624 COPENHAGEN TWS URBANISTA 44194650
1036624 COPENHAGEN TWS URBANISTA 44194650

COPENHAGEN TWS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
Sage Green
内容量1個注文コード44194650品番1036624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

urbanista COPENHAGEN〔コペンハーゲン〕は、北欧でも有名な都市であるデンマークの首都コペンハーゲンを冠し、美しい街並みに触発されたデザインとなっています。
使いやすさを元に設計されたスタイリッシュなデザインと最大約32時間の再生時間が特長になっています。
インイヤー型で耳にも優しい装着感があり、長時間つかい続けられる、日々の必需品となる完全ワイヤレスイヤフォンです。

付属品充電ケース、専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書Sage Green接続方式Bluetooth感度115dB±3機能ノイズキャンセリングマイク保証期間1年防水仕様IPX4周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)12再生時間(時間)約8(充電ケース併用時約32)対応コーデックSBC/AAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする