スクランブラーヘルメット RUDE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44196418 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アグレッシブなスタイルのスクランブラーヘルメット。
リブ形状を取り入れた特徴的なデザインのノーズカバーとラウンドシェイプさせた大胆なカットのシェルデザイン。内装はクリーニングが可能な着脱式。後頭部にはゴーグルバンドを保持するゴーグルストラップを装着。同梱のゴーグルは全天候に対応したUVカットライトスモークレンズ仕様。スタイルに合わせ着脱が可能なダックビルバイザー(オプション)をラインナップ。あご紐には手軽な着脱を可能にするワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

付属品ゴーグル 材質ABS ホワイト サイズフリー 質量(g)約1300 規格PSC、SG(全排気量対応) 頭囲(cm)57〜60未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする