大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
110
注文コード
44196582
品番
M24×110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
188
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
3
ねじ長さ(mm)
54
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44196582
M24×110
23432833
M24×110
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂
1本
¥
879
税込
¥
967
注文コードが変更になりました