KIJIMA(キジマ)
メトラグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
44197617
品番
HD-04798
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
握りやすさを追求した形状であるメトラグリップシリーズにスポーツスターS/ナイトスター用が登場!アルミビレットボディーに特殊製法による継ぎ目のないローレットラバーを巻き、カスタム度もアップ。左右セット
適合
スポーツスターS/ナイトスター 2021y
材質
アルミ
色
ブラック艶有アルマイト
タイプ
非貫通
寸法(Φ×mm)
35(最大握り径)×138
注意
※純正含めバーエンドミラーは使用出来ません。