大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
44200073
品番
M12×130
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
36
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目