大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44200213
品番
M16×180
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
2
ねじ長さ(mm)
44
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目