プラウド
プラウドの カーアクセサリー
プラウドの 車用キーホルダー/キーカバー
キーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201370
品番
PGR020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
脱着可能な大型カラビナ。軽量設計&厚みのあるベルト仕様。
用途
車外の小物
材質
ナイロン/ステンレス
幅(mm)
40
色
オリーブカーキ
高さ(mm)
14