細編混紡軍手 3.5本編

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10双) 注文コード44202124 品番EG-130
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

補強糸入りで、丈夫さUP!指先強化で破れにくい!目付は約564g。

きなり サイズL 質量(g)561 入数(双)10 全長(cm)22.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 ゲージ数10 素材綿、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする