FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
心配御無用薄手すべり止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
44203007
品番
#390-10P-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
すべり止め付にDEHPを使用していない、食材運搬に安心な薄手タイプのすべり止め手袋、吸湿性が良く、軽作業に最適
サイズ
L
質量(g)
400
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
色
白
入数(双)
10
機能
吸湿性
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
10
素材
手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応