大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
44204237
品番
M6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
1
寸法k(mm)
6
寸法dk(Φmm)
14
寸法k1(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目