6A-601DB12-2 ACアダプター 12V5A 60W トキトレーディング 44204546

※ACアダプター本体

ACアダプター 12V5A 60W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード44204546品番6A-601DB12-2
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。

用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33出力電圧(V)DC12・5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コードアース線付平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-10~70安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)20~85保存湿度(%)0~95(水滴無し)効率出力:DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)0~40MTBF(時間)50000(計算値)
注意
※屋内使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする