※タイヤレスキュー
トキトレーディング
トキトレーディングの 自動車用タイヤチェーン
トキトレーディングの 非金属チェーン
緊急脱出タイヤスパイク 大きな結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
44205027
品番
TOKI-TR6-YW-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途
緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド
適合
タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定)
材質
ナイロン66
色
イエロー
サイズ
タイヤレスキュー形状
使用温度範囲(℃)
-40〜85
難燃性
UL94V-2
注意
※アルミホイール・アロイホイール専用(スチールホイール不可)
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表