大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
44205271
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
表面処理
ニッケル
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
17.5
ねじ山種類
メートル並目