MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
MAD MAX(マッドマックス)の テールボックス
MAD MAX(マッドマックス)の テールボックス本体
オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44205947
品番
MM18-E730-BK
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックスはワンタッチで取り外し可能。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
用途
バイク用
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
正味:約3.15、総:約3.9
色
ブラック
容量(L)
37
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外寸:415×480×305/内寸:320×400×240
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。