デスク周りの文房具などを収納できる両面粘着テープで取付けができる収納ケースです。 デスク下のデッドスペースに最適です。 テーブルに設置し、お箸やフォークなどの収納にも使用ができます。 固定がしにくい場合は別売のビスで取付けも可能です。
木の作業机の下に設置。付属の接着テープではくっつかないので、内側に5o程の板をスペーサーとして挟んでビス止めしました。空きスペースを有効活用できるようになり、小物もまとめられるので非常に便利だと思います。
M5x12ワッシャーを5枚かませてビス(ねじ)止めしました(昭和時代の折りたたみ足テーブルに)
両面テープで貼ってたら3日後に剥がれ落下したのでネジを余分に買う事になったので両面テープ改善をした方がよい、もしくはネジも4本付けてくれた方がよい。