ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの 座椅子
大人かわいいインテリア ベロア座椅子【Chammy -チャミー-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44211870
品番
SH-07-OKBF-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ベロア生地のコンパクト座椅子!
フリルが目を引く可愛らしいデザインでお部屋の主役に。
色
ホワイト
本体質量(kg)
4.3
用途
かわいいだけではなく、リクライニング可能でお好みの高さでご使用頂けるので、機能性も高いです!
材質
張地:ポリエルテル 100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタンフォーム
質量(kg)
4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×66〜96×18〜48(フリル幅5含まず)
注意
完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません