KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の ワッペン/アップリケ/ラベル
KIYOHARA(清原)の ゼッケン/ラベル
ネームラベルSS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
44218827
品番
MOW740
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
子供の持ち物のお名前付けに最適な、SSサイズのネームラベルです。
材質
綿、接着:ポリオレフィン系樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
【本体】約60×19
デザイン
クリ-ムソ-ダ